ABC TOOLS SPA - ABCN22375530 CASSET.5 SCOMP.530X200X200 MM - N22375530

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Höhe - 200 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 530 mm
Packung
1 ST
EAN
8031566035023
Artikelnummer
ABCN22375530
Herstellernummer
N22375530
Hersteller
ABC
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
200 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
530 mm
Tiefe:
200 mm
Hängeschlossbügel:
ja
Signalrot:
nein
Cassetta professionale portautensili in robusta lamiera di acciaio a forte spessore, finemente verniciate colore blu. Impugnatura ribaltabile per facile accesso agli scomparti. Spigoli rinforzati non taglienti. Cerniera continua passante per il ribaltamento totale del coperchio. Con fori per l’applicazione di un lucchetto. Tipo con 5 scomparti. •Larghezza 530 mm •Profondità 200 mm •Altezza 200 mm •Peso 7,5 kg


