ABC TOOLS SPA - ABCM71500000 CESOIE M7150/0 - M71500000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 16 mm
Max. Kabelquerschnitt - 70 mm²
Gesamtlänge - 230 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773006305
Artikelnummer
ABCM71500000
Herstellernummer
M71500000
Hersteller
ABC
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
16 mm
Max. Kabelquerschnitt:
70 mm²
Gesamtlänge:
230 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Griffausführung:
1-Komponenten


