Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71340180 PINZE M 7134X180 - M71340180

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71340180 PINZE M 7134X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4000896006144

Artikelnummer

ABCM71340180

Herstellernummer

M71340180

Hersteller

ABC

In acciaio al cromo-vanadio Manici bicomponenti a forte spessore, con paramani - Testa cromata - DIN ISO 5749 Taglia filo a media resistenza 3,0 mm e alta resistenza 2,5 mm Lunghezza totale 180 mm