Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71310160 TRONCHESI M7131X160 - M71310160

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71310160 TRONCHESI M7131X160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Standard

  • Länge - 160 mm

  • Isoliert - ja

  • Schutzisoliert 1000 V - ja

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773040705

Artikelnummer

ABCM71310160

Herstellernummer

M71310160

Hersteller

ABC

Form:

Standard

Länge:

160 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Mit Abisolierfunktion:

nein

Tronchese laterale in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 5749 per filo armonico - Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64. Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale. Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata. •Lunghezza totale 160 mm •Taglia filo a media resistenza Ø 3.4 mm •Taglia filo ad alta resistenza Ø 2.5 mm •Taglia filo armonico Ø 2,0 mm