Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71050008 GIRAVITI M7105X8 - M71050008

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71050008 GIRAVITI M7105X8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schlüsselweite - 8 mm

  • Ausführung - T-Griff

  • Isoliert - ja

  • Mit Kugelkopf - nein

  • Mit Zentrierstift - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773020493

Artikelnummer

ABCM71050008

Herstellernummer

M71050008

Hersteller

ABC

Schlüsselweite:

8 mm

Ausführung:

T-Griff

Isoliert:

ja

Mit Kugelkopf:

nein

Mit Zentrierstift:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Chiave Esagonale ad inacsso da 8mm. Esecuzione con impugnatura a T. Lama in acciaio speciale rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura.