Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71031019 GIRAVITI M7103/1X19 - M71031019

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71031019 GIRAVITI M7103/1X19

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 100 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157517371

Artikelnummer

ABCM71031019

Herstellernummer

M71031019

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

100 mm

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giraviti a lame intercambiabili PUNTA PZ1 da utilizzare con impugnatura di manovra oppure cappuccio . Lame intercambiabili In acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, con rivestimento protettivo ad alto isolamento.