Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71025001 GIRAVITI X EL. M 7102/5 X 1 - M71025001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71025001 GIRAVITI X EL. M 7102/5 X 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157519634

Artikelnummer

ABCM71025001

Herstellernummer

M71025001

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Ausführung Schaft:

rund

Ausführung funkenarm:

nein

Giraviti per viti con impronta combinata, adatti per viti con impronta combinata utilizzate su pannelli elettrici, connettori, relais, ecc. Consentono di effettuare avvitature applicando una forza di serraggio maggiore, senza rovinare la testa della vitee con meno scivolamenti. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura - Punta brunita. Serie 500. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. Per viti con impronta «POZIDRIV» + intaglio. •Per viti Z1 gr. •Dimensioni lama 5,0x80 mm •Lunghezza totale 170 mm