Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71017700 ASS. M 7101/77 CON 6 GIRAV.VDE - M71017700

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71017700 ASS. M 7101/77 CON 6 GIRAV.VDE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 6

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 2

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 4

  • Verpackung - Karton (Box)

  • Elektromonteur-Set - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157531698

Artikelnummer

ABCM71017700

Herstellernummer

M71017700

Hersteller

ABC

Gesamtzahl der Werkzeuge:

6

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH:

2

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

4

Verpackung:

Karton (Box)

Elektromonteur-Set:

ja

Kit 6 giraviti assortiti per elettricisti VDE. Il kit e' composto da : 4 giraviti per viti con intaglio M 7099 da 3,0x100 - 4,0x100 - 5,5x125 - 6,5x150 mm • 2 giraviti per viti a croce «PHILLIPS» M 7101/3 - Punta DIN 1 - 2 • In scatola di cartone con visualizzazione del contenuto.