Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71012004 GIRAVITI M 7101/2X4 - M71012004

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71012004 GIRAVITI M 7101/2X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 4

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 200 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773026471

Artikelnummer

ABCM71012004

Herstellernummer

M71012004

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

4

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

200 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a CROCE PHILIPS da 10mm. Per elettricisti. Lanma rivestita con isolante congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.