Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM71010000 GIRAVITI M 7101/0X0 - M71010000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM71010000 GIRAVITI M 7101/0X0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Isoliert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157240019

Artikelnummer

ABCM71010000

Herstellernummer

M71010000

Hersteller

ABC

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Präzisionsausführung:

nein

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a CROCE PHILIPS da 3mm. Per elettricisti. Lanma rivestita con isolante congiunto all'impugnatura anatomica bicomponente, con foro trasversale. Punta brunita.