Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCM70970100 GIRAVITI M7097X100 - M70970100

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCM70970100 GIRAVITI M7097X100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 3 mm

  • Ausführung - gerade

  • Klingenstärke - 0.5 mm

  • Isoliert - ja

  • Klingenlänge - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157101372

Artikelnummer

ABCM70970100

Herstellernummer

M70970100

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

3 mm

Ausführung:

gerade

Klingenstärke:

0.5 mm

Isoliert:

ja

Klingenlänge:

100 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite a TAGLIO da 3mm. Per elettricisti. Con lama in acciaio al cromo. Impugnatura anatomica bicomponenete con foro trasversale.