ABC TOOLS SPA - ABCM22622011 GUANTI IN NITRILE TG. 11 - M22622011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Handschuhgröße (US) - XXL
Isoliert - nein
Lange Ausführung - nein
Handschuhgröße - 11
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung - ja
Packung
1 ST
EAN
6959234402473
Artikelnummer
ABCM22622011
Herstellernummer
M22622011
Hersteller
ABC
Handschuhgröße (US):
XXL
Isoliert:
nein
Lange Ausführung:
nein
Handschuhgröße:
11
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
ja
Farbe:
blau
Schutz gegen mechanische Risiken:
ja
Ausführung:
Fingerhandschuh
Art der Schließung:
Elastikbündchen
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, handgelenklang
Lieferform:
paarweise


