Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCK37292201 NASTRO GIALLO 9 MM X 9 M - K37292201

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCK37292201 NASTRO GIALLO 9 MM X 9 M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schriftfarbe - schwarz

  • Bandfarbe - gelb

  • Breite des Bandes - 9 mm

  • Bandlänge - 9 m

Packung

  • 1 ST

EAN

8715946611167

Artikelnummer

ABCK37292201

Herstellernummer

K37292201

Hersteller

ABC

Schriftfarbe:

schwarz

Bandfarbe:

gelb

Breite des Bandes:

9 mm

Bandlänge:

9 m

Testato per resistere a temperature comprese tra -70 °C e +150 °CTipo standard - Lunghezza 9 mL'altezza di 18 mm è particolarmente adatta per la stampa di codici EAN a 13 cifreI colori bianco, giallo e trasparente sono altamente adesivi