Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65120250 PUNTE F 6512X2,50 - F65120250

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65120250 PUNTE F 6512X2,50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 2.5 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 30 mm

  • Gesamtlänge - 57 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031566045589

Artikelnummer

ABCF65120250

Herstellernummer

F65120250

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

2.5 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

30 mm

Gesamtlänge:

57 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida