Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCF65020600 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 6 - F65020600

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCF65020600 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Bohrer - 6 mm

  • Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse

  • Schneidenlänge - 57 mm

  • Gesamtlänge - 93 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8031566020678

Artikelnummer

ABCF65020600

Herstellernummer

F65020600

Hersteller

ABC

Durchmesser Bohrer:

6 mm

Aufnahmesystem:

zylindrische Steckachse

Schneidenlänge:

57 mm

Gesamtlänge:

93 mm

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm