Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38472001 ATTACCHI ESAG. D 3847/2 GR.1 - D38472001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38472001 ATTACCHI ESAG. D 3847/2 GR.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Schaft - Sechskantaufnahme

  • Schaftdurchmesser - 10 mm

  • Mit Zentrierbohrer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566011812

Artikelnummer

ABCD38472001

Herstellernummer

D38472001

Hersteller

ABC

Ausführung Schaft:

Sechskantaufnahme

Schaftdurchmesser:

10 mm

Mit Zentrierbohrer:

ja

Attacco per seghe a tazza per seghe a tazza D 3844/1 e D 3844/2 - (Idonei anche per altre marche). Completi di punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (1/4”). Grandezza 1. Adatti per seghe a tazza 14÷30 Ø mm