ABC TOOLS SPA - ABCD38472001 ATTACCHI ESAG. D 3847/2 GR.1 - D38472001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di codolo - Attacco esagonale
Diametro del gambo / dello stelo - 10 mm
Con punta di centraggio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8031566011812
Codice prodotto
ABCD38472001
Cod. produttore
D38472001
Produttore
ABC
Tipo di codolo:
Attacco esagonale
Diametro del gambo / dello stelo:
10 mm
Con punta di centraggio:
sì
Attacco per seghe a tazza per seghe a tazza D 3844/1 e D 3844/2 - (Idonei anche per altre marche). Completi di punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (1/4”). Grandezza 1. Adatti per seghe a tazza 14÷30 Ø mm


