Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD38471001 ATTACCHI CILIND.D 3847/1 GR.1 - D38471001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD38471001 ATTACCHI CILIND.D 3847/1 GR.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaftdurchmesser - 6.35 mm

  • Mit Zentrierbohrer - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566011805

Artikelnummer

ABCD38471001

Herstellernummer

D38471001

Hersteller

ABC

Schaftdurchmesser:

6.35 mm

Mit Zentrierbohrer:

ja

Per seghe a tazza D 3844/1 e D 3844/2 - (Idonei anche per altre marche). Attacchi per seghe a tazza. Completi di punta elicoidale per centrare, in acciaio HSS Ø 6,35 mm (1/4”). Grandezza 1. Adatti per seghe a tazza 14÷30 Ø mm