Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD27962025 LAME PER METALLI 25 DPP 150 MM - D27962025

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD27962025 LAME PER METALLI 25 DPP 150 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - Kabelmesser

  • Abbrechklingen - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Archetti per meccanica fine

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8031566037638

Artikelnummer

ABCD27962025

Herstellernummer

D27962025

Hersteller

ABC

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

Kabelmesser

Abbrechklingen:

ja

Lame di ricambio di alta qualità - Made in Germany. Lunghezza totale 150 mm - Distanza tra i perni 146 mm. Tipo per metalli. Denti per pollice 25. Per taglio: Universale di precisione su acciai, alluminio, metalli non ferrosi, legno, fibre di vetro, materiali isolanti, cartongesso, ecc