Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCD27263032 SEGHETTE D 2726/3X32 - D27263032

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCD27263032 SEGHETTE D 2726/3X32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenform - gerade

  • Geeignet für - sonstige

  • Abbrechklingen - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8031566116845

Artikelnummer

ABCD27263032

Herstellernummer

D27263032

Hersteller

ABC

Klingenform:

gerade

Geeignet für:

sonstige

Abbrechklingen:

nein

Lama lunghezza universale 300 mm (12 pollici), ad un taglio. In acciaio super rapido - HSS - Integralmente temperata. Per acciai con resistenza oltre 125 kg/mm². «ELASTA SUPER RAPID HSS» - Lama bicolore bianco-blu. •Denti per pollice 24 •Largh. x spess. 13 x 0,63 mm