Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21835000 FORBICI INOX BICOM.SPEL.155 MM - B21835000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21835000 FORBICI INOX BICOM.SPEL.155 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge - 155 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8031566175354

Artikelnummer

ABCB21835000

Herstellernummer

B21835000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Mit Drahtschneider:

ja

Länge:

155 mm

Forbici per elettricisti con manici in materiale plastico bicomponente - Design ergonomico. La particolare forma dei manici consente di applicare forze di taglio più elevate. Con tacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavidi grosso spessore (max. 70 mm²). Con una lama con microdentatura - Lunghezza totale 155 mm