ABC TOOLS SPA - ABCB21440160 CESOIE B 2144X160 - B21440160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 10 mm
Max. Kabelquerschnitt - 24 mm²
Gesamtlänge - 160 mm
Griffausführung - 2-Komponenten
Packung
1 ST
Produktserien
Tascabile
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4010220030158
Artikelnummer
ABCB21440160
Herstellernummer
B21440160
Hersteller
ABC
Ausführung/Betätigung:
mechanisch Einhand
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
10 mm
Max. Kabelquerschnitt:
24 mm²
Gesamtlänge:
160 mm
Griffausführung:
2-Komponenten
Cesoia per cavi elettrici. Tascabile. Con taglienti in acciaio inossidabile - INOX. Manici in materiale bicomponente - Con molla e levetta di chiusura. Per cavi elettrici (alluminio e rame) con sezione 24 mm² - Apertura per cavi Ø max. 10 mm. Lunghezza totale 160 mm.


