ABC TOOLS SPA - ABCA29404000 SR.4 CH.CRIC.8-17 MM + BUSTA - A29404000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gesamtzahl der Werkzeuge - 4
Verpackung - Tasche
Anzahl der Maulringschlüssel - 4
Packung
1 ST
EAN
8031566191194
Artikelnummer
ABCA29404000
Herstellernummer
A29404000
Hersteller
ABC
Gesamtzahl der Werkzeuge:
4
Verpackung:
Tasche
Anzahl der Maulringschlüssel:
4
Chiavi combinate con cricchetto in acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata - Per uso destro e sinistro. Con una testa poligonale con cricchetto a 72 denti ed una testa a forchetta. Adatte per lavorare con angolo di manovra minimo di 5°, per impiegoin luoghi ristretti. Tipo con cricchetto snodato, regolabile da 0° a 180°. Serie di 4 chiavi (8 - 10 - 13 - 17 mm). In busta di plastica.


