Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA15436150 GIRAVITI PREN. A 1543/6 MM 150 - A15436150

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA15436150 GIRAVITI PREN. A 1543/6 MM 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klingenbreite - 4 mm

  • Ausführung - gerade

  • Isoliert - nein

  • Klingenlänge - 150 mm

  • Präzisionsausführung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4007157500724

Artikelnummer

ABCA15436150

Herstellernummer

A15436150

Hersteller

ABC

Klingenbreite:

4 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

nein

Klingenlänge:

150 mm

Präzisionsausführung:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Klemmeinrichtung:

ja

Ausführung funkenarm:

nein

Giravite prensile A TAGLIO da 4 mm. Tipo a griffe retrattile. Impugnatura anatomica bicomponente. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.