ABC TOOLS SPA - ABCA14991125 GIRAVITI ANG. A 1499/1 MM 125 - A14991125
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 4 mm
Ausführung - doppelrechtwinklig
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 125 mm
Isoliert - nein
Packung
1 ST
EAN
4007157310187
Artikelnummer
ABCA14991125
Herstellernummer
A14991125
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
4 mm
Ausführung:
doppelrechtwinklig
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Isoliert:
nein
Präzisionsausführung:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravita angolare A TAGLIO da 4 mm. Con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, nuda.


