ABC TOOLS SPA - ABCA14371150 GIRAVITI A 1437/1 MM 6,5X150 - A14371150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 6.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 1.2 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157514912
Artikelnummer
ABCA14371150
Herstellernummer
A14371150
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
6.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
1.2 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
150 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.


