ABC TOOLS SPA - ABCA14371075 GIRAVITI A 1437/1 MM 2,5X75 - A14371075

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 2.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.4 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 75 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157514813
Artikelnummer
ABCA14371075
Herstellernummer
A14371075
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
2.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.4 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
75 mm
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antimagnetisch:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giravite per viti con intaglio, impugnatura anatomica bicomponente: parte interna in resina sintetica antiurto, parte esterna in morbido elastomero, antisdrucciolevole per una presa più sicura e confortevole. Con foro trasversale - Taglienti secondo DIN 5263/5264/5265.