ABC TOOLS SPA - ABCA13973035 GIRAVITI A 1397/3 MM 3,0X150 - A13973035
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenbreite - 3.5 mm
Ausführung - gerade
Klingenstärke - 0.6 mm
Isoliert - nein
Klingenlänge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
4007157317568
Artikelnummer
ABCA13973035
Herstellernummer
A13973035
Hersteller
ABC
Klingenbreite:
3.5 mm
Ausführung:
gerade
Klingenstärke:
0.6 mm
Isoliert:
nein
Klingenlänge:
150 mm
Präzisionsausführung:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Klemmeinrichtung:
nein
Ausführung funkenarm:
nein
Giraviti a taglio 3,5 mm per elettronica. Impugnatura a due componenti e testa girevole. Lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio.


