Startseite

ABB SPA - ABBWLS102X SCATOLA DA INCASSO 2 MODULI 41022F - WLS102X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLS102X SCATOLA DA INCASSO 2 MODULI 41022F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 2

  • Farbe - grau

  • Montageart - Unterputz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Breite - 124 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891804326

Artikelnummer

ABBWLS102X

Herstellernummer

WLS102X

Hersteller

ABB

Anzahl der Einheiten:

2

Farbe:

grau

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Aluminium

Breite:

124 mm

Diebstahlsicherung integrierbar:

nein

Höhe:

199 mm

Tiefe:

46 mm

Scatola da incasso per posto esterno, in alluminio antistrappo. Fori passacavo da 25 mm. Bordo frontale nascondi imperfezioni da 5 mm.