Startseite

ABB SPA - ABBWLI413B MONITOR 7'' BIANCO TLOOP M22413-W - WLI413B

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLI413B MONITOR 7'' BIANCO TLOOP M22413-W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Installationstechnik - 2-Draht

  • Mit Video - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891819405

Artikelnummer

ABBWLI413B

Herstellernummer

WLI413B

Hersteller

ABB

Installationstechnik:

2-Draht

Mit Video:

ja

Montageart:

Aufputz

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Mit Memory-Funktion:

ja

Abhörsicher:

ja

Bedienung Türöffner:

ja

Schaltfunktionen:

ja

Freisprechen:

ja

Funktions-Lampen:

ja

Verbindung mit Smartphone möglich:

nein

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

nein

Bildschirmdiagonale:

170 mm

Bildschirmdiagonale in Zoll:

7 inch

Hörgerätekompatibel:

ja

Mit Türöffnerautomatik:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

DECT

Rufabschaltung:

ja

Internkommunikation:

ja

Rufunterscheidung:

ja

Zusatzgerät anreihbar:

nein

Lautstärkeregelung:

ja

Mit Touchscreen:

nein

Breite:

184 mm

Höhe:

138 mm

Tiefe:

19 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

MONITOR 7 BIANCO TLOOP M22413-W