ABB SPA - ABBWLI101B CITOFONO 3 PULSANTI M22002-W - WLI101B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Installationstechnik - 2-Draht
Mit Video - nein
Montageart - Aufputz
Bildsystem - PAL
Farbe - weiß
Packung
1 ST
Produktserien
Welcome M
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
6955891805040
Artikelnummer
ABBWLI101B
Herstellernummer
WLI101B
Hersteller
ABB
Installationstechnik:
2-Draht
Mit Video:
nein
Montageart:
Aufputz
Bildsystem:
PAL
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Funktions-Lampen:
ja
Verbindung mit Smartphone möglich:
nein
Hörgerätekompatibel:
nein
Mit Türöffnerautomatik:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Rufabschaltung:
ja
Internkommunikation:
nein
Rufunterscheidung:
ja
Zusatzgerät anreihbar:
nein
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Touchscreen:
nein
Breite:
81 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
43 mm


