Startseite

ABB SPA - ABBWLD300X ATTUATORE RELAY M2305 - WLD300X

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBWLD300X ATTUATORE RELAY M2305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - schalten

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Ausführung der Schnittstelle - sonstige

  • Montageart - Aufputz

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

6955891805439

Artikelnummer

ABBWLD300X

Herstellernummer

WLD300X

Hersteller

ABB

Funktion:

schalten

Installationstechnik:

Bus-System

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Montageart:

Aufputz

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

51 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

51 mm

Attuatore Relay. Permette di gestire funzioni ausiliarie da posti interni/centralino di portineria. 3 funzioni disponibili: – Ripetitore di chiamata per interno. – Attuatore temporizzato per elettroserratura (3 A, 10 sec). – Attuatore temporizzato, per funzioni dedicate posti interni (3 A, 1 sec – 5 min). Connessione diretta per tasto apriporta. Installazione in scatola di derivazione.