ABB SPA - ABBVB73001F01 VB7-30-01-F-01 24V 40-450Hz Minic.Inv.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.2371 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 24...24 V
Packung
5 ST
EAN
4013614191336
Artikelnummer
ABBVB73001F01
Herstellernummer
VB73001F01
Hersteller
ABB
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2371 kW
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Schutzart (NEMA):
1