Startseite

ABB SPA - ABBTY527MR-NDT Kabelbinder detektierbar - TY527MR-NDT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY527MR-NDT Kabelbinder detektierbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.5 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 50 ST

EAN

5415022507096

Artikelnummer

ABBTY527MR-NDT

Herstellernummer

TY527MR-NDT

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1.5 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

0...0 °C

Montagetemperatur:

0...0 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

TYRAP PA 6 6 RILEVABILE 6 9X345 BLU 50PZ