Startseite

ABB SPA - ABBTY34M Kabelbinder - TY34M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY34M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.71 mm

  • Bandlänge - 150.98 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.31 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363064220

Artikelnummer

ABBTY34M

Herstellernummer

TY34M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.71 mm

Bandlänge:

150.98 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.31 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

177 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Naturale (vedi tabella). Grado di infiammabilità- UL 94 V-2. Altre proprietà- Resistente UV (nero), Halogen & Silicone free