Startseite

ABB SPA - ABBTY272MX-RW TYRAP RW 6,9X223 NEROUV 500PZ - TY272MX-RW

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY272MX-RW TYRAP RW 6,9X223 NEROUV 500PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7 mm

  • Bandlänge - 203 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 500 ST

EAN

5415022181098

Artikelnummer

ABBTY272MX-RW

Herstellernummer

TY272MX-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7 mm

Bandlänge:

203 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP RW 6 9X223 NEROUV 500PZ