Startseite

ABB SPA - ABBTC5355 TYRAP BAS.VITE 19,1X44MM POLY.6,6NE.UV 25PZ - TC5355

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC5355 TYRAP BAS.VITE 19,1X44MM POLY.6,6NE.UV 25PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 44.45 mm

  • Breite - 19.1 mm

  • Befestigungsart - sonstige

  • Höhe - 15.9 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

5414363059066

Artikelnummer

ABBTC5355

Herstellernummer

TC5355

Hersteller

ABB

Länge:

44.45 mm

Breite:

19.1 mm

Befestigungsart:

sonstige

Höhe:

15.9 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

12.7 mm

Farbe:

schwarz

Durchmesser Befestigungsloch:

4.6 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

850...850 °C

TYRAP BAS.VITE 19 1X44MM POLY.6 6NE.UV 2 PER FASCETTE