ABB SPA - ABBTC5344AR Befestigungssockel - TC5344AR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 19.05 mm
Breite - 19.05 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 4.85 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363058922
Artikelnummer
ABBTC5344AR
Herstellernummer
TC5344AR
Hersteller
ABB
Länge:
19.05 mm
Breite:
19.05 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
4.85 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
103 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0...65 °C