Startseite

ABB SPA - ABBTC121-TB Befestigungssockel - TC121-TB

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTC121-TB Befestigungssockel

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 11.2 mm

  • Breite - 11.3 mm

  • Befestigungsart - mit Einsteckclip

  • Höhe - 10.54 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5414363075028

Artikelnummer

ABBTC121-TB

Herstellernummer

TC121-TB

Hersteller

ABB

Länge:

11.2 mm

Breite:

11.3 mm

Befestigungsart:

mit Einsteckclip

Höhe:

10.54 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

4.8 mm

Durchmesser Befestigungsloch:

6.3 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

TYRAP AC.MON.11.3X10.5MM POLY.6 6NAT.100 PER FASCETTE