ABB SPA - ABBTC1116 Befestigungssockel - TC1116

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 167 mm
Breite - 15.9 mm
Befestigungsart - sonstige
Höhe - 5.15 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 7.6 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363058038
Artikelnummer
ABBTC1116
Herstellernummer
TC1116
Hersteller
ABB
Länge:
167 mm
Breite:
15.9 mm
Befestigungsart:
sonstige
Höhe:
5.15 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
7.6 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
4 mm
Durchmesser Befestigungsloch:
3.7 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...85 °C