ABB SPA - ABBTC050X050A-C BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS - TC050X050A-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 12.7 mm
Breite - 12.5 mm
Befestigungsart - selbstklebend
Höhe - 4.52 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3 mm
Packung
100 ST
EAN
5414363130062
Artikelnummer
ABBTC050X050A-C
Herstellernummer
TC050X050A-C
Hersteller
ABB
Länge:
12.7 mm
Breite:
12.5 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Höhe:
4.52 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
0...65 °C
BASETTA 12.7X12.7 ADESIVA 100 PCS PER FASCETTE


