ABB SPA - ABBTBM0400 SHRINK-KON TBM 3:1 D10,2 BARRA 1,22M BK - TBM0400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 10.2 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.8 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
5 ST
EAN
5414363109402
Artikelnummer
ABBTBM0400
Herstellernummer
TBM0400
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
10.2 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3.8 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6.1 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
2 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...110 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
sonstige
Bedruckbar:
nein


