ABB SPA - ABBSARC1MC20 S-ARC1 M C20 AFDD CON INT. MAGNET.10KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 230 V
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542340317
Artikelnummer
ABBSARC1MC20
Herstellernummer
SARC1MC20
Hersteller
ABB
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 60898:
-1 kA
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
4
Frequenz:
0...0 Hz
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
2
Einbautiefe:
69 mm
Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut:
Brandschutzschalter
Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung:
0 A
Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung:
230 V
Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung:
AC
Schutzart (IP):
IP2X