ABB SPA - ABBS802PVSD63 S802PV-SD63INTERRUTTORE DI MANOVRA/SEZIONAT - S802PVSD63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu - 8500 A
Polzahl - 2
Ausführung als Hauptschalter - ja
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Packung
1 ST
EAN
7612271471934
Artikelnummer
ABBS802PVSD63
Herstellernummer
S802PVSD63
Hersteller
ABB
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungsdauerstrom Iu:
8500 A
Polzahl:
2
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Bemessungsbetriebsspannung:
7000...7000 V
Verriegelbar:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Geeignet für Bodenbefestigung:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Schaltleistung bei 400 V:
4 kW
Anzahl der Schalter:
8500
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
8500
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
8500 A
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
8500 V
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
7000 A
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Spannungsauslöser optional:
ja
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
8500 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
8500 kW
Motorantrieb optional:
nein
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8500 kA
Anschlussart Hauptstromkreis:
Flachsteckanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
7000 kW
Schutzart (NEMA):
sonstige
Motorantrieb integriert:
nein