ABB SPA - ABBQT0181500 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO+DIN150X400 - QT0181500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 150 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Breite - 600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36
Reihenabstand - 150 mm
Packung
1 ST
Produktserien
System Pro E Energy
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
5411815230110
Artikelnummer
ABBQT0181500
Herstellernummer
QT0181500
Hersteller
ABB
Höhe:
150 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Breite:
600 mm
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
36
Reihenabstand:
150 mm
Tiefe:
155 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Mit Bus-Schiene:
nein
Modulo asolato per interruttori modulari per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQT0181500 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.CIECO DIN150X400


