Startseite

ABB SPA - ABBQCP061000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.PULSANTI 150X600 - QCP061000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQCP061000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.PULSANTI 150X600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 0

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 514 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815231353

Artikelnummer

ABBQCP061000

Herstellernummer

QCP061000

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

0

Höhe:

100 mm

Breite:

514 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Stahl

Transparent:

nein

Scharnierend:

nein

Schutzart (IP):

IP2XC

Schnellschließend:

ja

Tiefe:

173 mm

Copertura per quadri di distribuzione ABB - serie/ modello ABBQCP061000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 P.PULSANTI 150X600