Startseite

ABB SPA - ABBQAD001000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA 12M - QAD001000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBQAD001000 SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA 12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - metrisch

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 1

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 222 mm

  • Montageart - Schnappbefestigung

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815231964

Artikelnummer

ABBQAD001000

Herstellernummer

QAD001000

Hersteller

ABB

Ausführung:

metrisch

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

1

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

222 mm

Montageart:

Schnappbefestigung

Profilato per armadi ABB - serie/ modello ABBQAD001000 - System Pro E Energy - SPEEL IP43-SPEEM IP55 G. DIN FISSA 12M