Startseite

ABB SPA - ABBQ843B608 SPEEL IP43 800X600+2 PAN.LAT.+TELAIO - Q843B608

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet als Seitenwand - ja

  • Geeignet als Rückwand - ja

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 250 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

5411815219207

Artikelnummer

ABBQ843B608

Herstellernummer

Q843B608

Hersteller

ABB

Geeignet als Seitenwand:

ja

Geeignet als Rückwand:

ja

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gehäusebautiefe:

250 mm

Breite:

600 mm

Höhe:

800 mm

Rastermaß:

150 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

SPEEL IP43 800X600 2 PAN.LAT. TELAIO