ABB SPA - ABBPTBB4050 TETTO/FONDO CIECO IP40 L=400MM P=500MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 581 mm
Tiefe - 13.5 mm
Farbe - sonstige
Geeignet für Außenaufstellung - nein
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8015646782175
Artikelnummer
ABBPTBB4050
Herstellernummer
PTBB4050
Hersteller
ABB
Höhe:
581 mm
Tiefe:
13.5 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Mit Entlüftung:
nein
RAL-Nummer:
7035
TETTO FONDO CIECO IP40 L 400MM P 500MM