ABB SPA - ABBPS31216BP Phasenschiene - PS31216BP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 3
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift
Polzahl - 12
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Länge - 205 mm
Packung
1 ST
EAN
4016779645034
Artikelnummer
ABBPS31216BP
Herstellernummer
PS31216BP
Hersteller
ABB
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Polzahl:
12
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Länge:
205 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Teilungsmaß:
17.5 mm
Querschnitt:
16 mm²
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Bemessungsstoßspannung:
9.5 kV
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
480 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
10 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
10 kA